Motion
2VP5058
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 0.6250 in, diámetro exterior 4.7500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644446
No. Fabricante 2VP5058
Precio416.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 0.6250 in, diámetro exterior 4.7500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644446
No. Fabricante 2VP5058
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
Precio416.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4-3/4 (4L/A) pulg., 4.22 (3L/O) pulg., 4.81 (5L/B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.27 (3L/O) pulg., 3.57 (4L/A) pulg., 3.98 (5L/B) pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Peso
    6.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672025393

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP50 X 5/8 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle