Motion
2VP56118
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.1250 in, diámetro exterior 5.3500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644455
No. Fabricante 2VP56118
Precio382.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.1250 in, diámetro exterior 5.3500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644455
No. Fabricante 2VP56118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio382.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.82 (3L/O) pulg., 5.35 (4L/A) pulg., 5.41 (5L/B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.87 (3L/O) pulg., 4.17 (4L/A) pulg., 4.58 (5L/B) pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3500 pulg.
  • Peso
    7.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672025515

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP56 X 1-1/8 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle