Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/4 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.48 (4L/A) pulg., 5.95 (5L/B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.3 (4L/A) pulg., 4.74 (5L/B) pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Peso10.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras2
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672025744