Motion
2VP65118
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.1250 in, diámetro exterior 6.5000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644468
No. Fabricante 2VP65118
Precio543.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.1250 in, diámetro exterior 6.5000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644468
No. Fabricante 2VP65118
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
Precio543.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.98 (4L/A) pulg., 6.39 (5V) pulg., 6.45 (5L/B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4-3/4 (4L/A) pulg., 5.18 (5V) pulg., 5.24 (5L/B) pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Peso
    12.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672026093

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP65 X 1-1/8 V.P. HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like