Motion
2VP68138
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.3750 in, diámetro exterior 6.5500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644474
No. Fabricante 2VP68138
Precio567.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.3750 in, diámetro exterior 6.5500 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644474
No. Fabricante 2VP68138
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
Precio567.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    6.02 (3L/O) pulg., 6.55 (4L/A) pulg., 6.61 (5L/B) pulg., 6.96 (5V) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.07 (3L/O) pulg., 5.37 (4L/A) pulg., 5.81 (5L/B) pulg., 6.16 (5V) pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5500 pulg.
  • Peso
    11.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672026413

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP68 X 1-3/8 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle