Motion
2VP75138
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.3750 in, diámetro exterior 7.5000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644482
No. Fabricante 2VP75138
Precio785.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.3750 in, diámetro exterior 7.5000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #01644482
No. Fabricante 2VP75138

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio785.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    6.98 (4L/A) pulg., 7.39 (5V) pulg., 7.45 (5L/B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.8 (4L/A) pulg., 6.18 (5V) pulg., 6.24 (5L/B) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672026871

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP75 X 1-3/8 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo