Motion
6J212
Poleas de correa en V - Sección de correa en J, ranura 6 , 2.12 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA
Artículo MI #01645091
No. Fabricante 6J212
Precio233.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poleas de correa en V - Sección de correa en J, ranura 6 , 2.12 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA
Artículo MI #01645091
No. Fabricante 6J212
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
Precio233.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    2.1200 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Número de Upc del fabricante
    698672033275
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672033275

Descripción general

Descripción del fabricante
6J2.12-JA HOJA DE POLI-V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"