Motion
10J265

TB WOODS
10J265

Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.6500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de acero
Artículo MI #01645111
No. Fabricante 10J265
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
10J265

Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.6500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de acero
Artículo MI #01645111
No. Fabricante 10J265
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    2.6500 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Número de Upc del fabricante
    698672029964
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672029964

Descripción general

Descripción del fabricante
10J2.65-JA HOJA DE POLI-V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle