Motion
16J250

TB WOODS
16J250

Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de hierro fundido
Artículo MI #01645122
No. Fabricante 16J250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
16J250

Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de hierro fundido
Artículo MI #01645122
No. Fabricante 16J250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6563 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/16 (1-1/16 a 1-3/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/32 (1-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.53 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    16
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672030151

Descripción general

Descripción del fabricante
16J2.50-JA HOJA DE POLI-V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"