Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaJ
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro3.3500 pulg.
- Peso1.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- Número de Upc del fabricante698672030380
- MaterialAcero
- Número de Ranuras16
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO698672030380