Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Tamaño del extremo 14 pulg.
- Tamaño del extremo 24 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de acopladorAdaptador macho tipo AL x brida ANSI
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x brida 150#
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tipo de extremo 2Brida ANSI
- Forma de ajusteRecto
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloSin sello