Motion
500-C-SS
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 5 in x Mango de manguera de 5 in, recto
Artículo MI #01646359
No. Fabricante 500-C-SS
Precio358.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 5 in x Mango de manguera de 5 in, recto
Artículo MI #01646359
No. Fabricante 500-C-SS
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
Su precio$358.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    5 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    5 pulg.
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo C x Mango de manguera
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x Mango de manguera
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
500CSS ADAPTADOR
  • Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
  • Advertencia: bajo ninguna circunstancia deben utilizarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"