Motion
PLB6887FD802 5 7/16 ALOJAMIENTO Y SELLOS

LINK-BELT
PLB6887FD802 5 7/16 HOUSING & SEALS

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 5-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #01646630
No. Fabricante PLB6887FD802 5 7/16 HOUSING & SEALS
Precio10,294.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB6887FD802 5 7/16 HOUSING & SEALS

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 5-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #01646630
No. Fabricante PLB6887FD802 5 7/16 HOUSING & SEALS
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
Su precio$10,294.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.
  • Peso
    180 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    662327118174
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Taconito
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327118174

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6887FD802 ALOJAMIENTO P-LB6887FD8-02