Motion
10UCBN2A2.2N

FALK
10UCBN2A2.2N

2.25:1 Reducción, 2.25:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646703
No. Fabricante 10UCBN2A2.2N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A2.2N

2.25:1 Reducción, 2.25:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646703
No. Fabricante 10UCBN2A2.2N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    778 rpm
  • Par de salida máximo
    198 N-m;1750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    2.25:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    2.25:1

Detalles

  • Relación real
    2.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    2.25:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    25 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A2.2N ULTRAMITE 2.191:1

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"