Motion
10UCBN2A7.1A_F

FALK
10UCBN2A7.1A_F

7.1:1 Reducción, 7.1:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646741
No. Fabricante 10UCBN2A7.1A_F
Precio18,003.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A7.1A_F

7.1:1 Reducción, 7.1:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646741
No. Fabricante 10UCBN2A7.1A_F
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
Precio18,003.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    246.5 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7.1:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    7.1:1
  • Longitud del eje
    60.45 mm;2.3800 pulg.
  • Peso
    34.02 kg, 75 lb

Detalles

  • Relación real
    7.1:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    7.76 kW;10.4 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    7.1:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A7.1A F ULTRAMITE 7.260:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron