Motion
10UCBN2A14.A_F

FALK
10UCBN2A14.A_F

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646765
No. Fabricante 10UCBN2A14.A_F
Precio18,003.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A14.A_F

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646765
No. Fabricante 10UCBN2A14.A_F
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
Precio18,003.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A14.A F ULTRAMITE 14.16:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"