Motion
10UCBN2A18.A_G

FALK
10UCBN2A18.A_G

18:1 Tipo de entrada de reducción, 18:1 relación, cara C
Artículo MI #01646778
No. Fabricante 10UCBN2A18.A_G
Precio18,198.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A18.A_G

18:1 Tipo de entrada de reducción, 18:1 relación, cara C
Artículo MI #01646778
No. Fabricante 10UCBN2A18.A_G
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
Precio18,198.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10UCBN2A18.A_G
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    18:1
  • Serie
    Omnibox

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A18.A G ULTRAMITE 18.25:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron