Motion
10UCBN2A28.A E ULTRAMITE

FALK
10UCBN2A28.A E ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 29.99:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646800
No. Fabricante 10UCBN2A28.A E ULTRAMITE
Precio14,402.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A28.A E ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 29.99:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646800
No. Fabricante 10UCBN2A28.A E ULTRAMITE
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
Precio14,402.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    20.95 x 16.85 x 17.56 pulg.
  • Altura de la carcasa
    17.56 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.95 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.85 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 125.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    33400 pulg-lbs a 870 rpm
  • Relación
    29.99:1
  • Peso
    487.50 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    60.800 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934175619

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A28.A E ULTRAMITE 29.99:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good