Motion
10UCBN2A40.A_F

FALK
10UCBN2A40.A_F

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #01646819
No. Fabricante 10UCBN2A40.A_F
Precio18,003.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A40.A_F

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #01646819
No. Fabricante 10UCBN2A40.A_F
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
Precio18,003.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    4.71:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A40.A F ULTRAMITE 37.06:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron