Motion
10UCBN2A45.N

FALK
10UCBN2A45.N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #01646827
No. Fabricante 10UCBN2A45.N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A45.N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #01646827
No. Fabricante 10UCBN2A45.N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    250 N-m;2212.69
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    25 mm
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    4.71:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2212.69 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A45.N ULTRAMITE 42.70:1

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"