Motion
10UCBN2A71.A_C

FALK
10UCBN2A71.A_C

71:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01646846
No. Fabricante 10UCBN2A71.A_C
Precio16,907.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A71.A_C

71:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01646846
No. Fabricante 10UCBN2A71.A_C
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
Precio16,907.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10UCB
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Relación nominal
    71:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    71:1

Detalles

  • Relación real
    71.43:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A71.A C ULTRAMITE 62.05:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron