Motion
10UCBN3A90.A_C

FALK
10UCBN3A90.A_C

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01646876
No. Fabricante 10UCBN3A90.A_C
Precio25,596.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A90.A_C

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01646876
No. Fabricante 10UCBN3A90.A_C
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
Precio25,596.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Relación real
    9.78:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A90.A C ULTRAMITE 95.44:1

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"