Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno2.5000 pulg., 63.50 mm
- Tamaño de la caja10
- RPM máximas de salida68 rpm
- Par de salida máximo79.089 N-m;700
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación25:1
Details
- Relación real25.63:1
- Tipo de entradaAdaptador en línea
- Potencia de entrada máxima0.559 kW;0.75 hp
- Tipo de reductorPlanetario
- SerieSerie 612
- Clasificación de par (pulg.-lb)700 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
10UCBN3A250N ULTRAMITE 227.5:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.