Motion
10UCFN2A16.A_G

FALK
10UCFN2A16.A_G

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01647016
No. Fabricante 10UCFN2A16.A_G
Precio20,502.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A16.A_G

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01647016
No. Fabricante 10UCFN2A16.A_G
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
Precio20,502.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A16.A G ULTRAMITE 16.43:1

También puede gustarle