Motion
10UCFN2A32.N

FALK
10UCFN2A32.N

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #01647053
No. Fabricante 10UCFN2A32.N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A32.N

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #01647053
No. Fabricante 10UCFN2A32.N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    54.7 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    32:1
  • Relación
    32:1

Detalles

  • Relación real
    32.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.33 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A32.N ULTRAMITE 30.76:1
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"