Motion
10UCFN2A50.A_E

FALK
10UCFN2A50.A_E

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647074
No. Fabricante 10UCFN2A50.A_E
Price$20,307.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A50.A_E

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647074
No. Fabricante 10UCFN2A50.A_E
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
Price$20,307.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.9685 pulg., 50 mm
  • Par de salida máximo
    1000 N-m;8850
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    50 mm
  • Relación
    50:1

Details

  • Relación real
    49.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8850 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A50.A E ULTRAMITE 47.93:1

You May Also Like