Motion
10UCFN2A71.A_E

FALK
10UCFN2A71.A_E

7.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 15.88 mm, 0.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01647092
No. Fabricante 10UCFN2A71.A_E
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A71.A_E

7.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 15.88 mm, 0.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01647092
No. Fabricante 10UCFN2A71.A_E
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Par de salida máximo
    44.63 N-m;395
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    395 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A71.A E ULTRAMITE 62.05:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"