Motion
10UCFN3A56.A_E

FALK
10UCFN3A56.A_E

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647098
No. Fabricante 10UCFN3A56.A_E
Precio25,347.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN3A56.A_E

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647098
No. Fabricante 10UCFN3A56.A_E
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
Precio25,347.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    150
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    150 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN3A56.A E ULTRAMITE 60.23:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"