Motion
10UCFN3A71.A_D

FALK
10UCFN3A71.A_D

71:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #01647109
No. Fabricante 10UCFN3A71.A_D
Price$24,247.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN3A71.A_D

71:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #01647109
No. Fabricante 10UCFN3A71.A_D
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
Price$24,247.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    71:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    71:1

Details

  • Relación real
    71.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN3A71.A D ULTRAMITE 71.17:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron