Motion
10UCFN3A80.A_E

FALK
10UCFN3A80.A_E

79.08:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647116
No. Fabricante 10UCFN3A80.A_E
Precio25,347.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN3A80.A_E

79.08:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647116
No. Fabricante 10UCFN3A80.A_E
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
Precio25,347.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    79.08:1

Detalles

  • Relación real
    80.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN3A80.A E ULTRAMITE 79.08:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"