Motion
10UWBQ2A160A C ULTRAMITE

FALK
10UWBQ2A160A C ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 166.70:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #01647294
No. Fabricante 10UWBQ2A160A C ULTRAMITE
Precio34,419.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UWBQ2A160A C ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 166.70:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #01647294
No. Fabricante 10UWBQ2A160A C ULTRAMITE
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
Precio34,419.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184TC
  • Relación
    166.70:1
  • Factor de servicio
    2.68

Detalles

  • Caballos de entrada
    5 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Unidad básica
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM de salida
    10 rpm
  • Par de salida
    25829
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    9093 lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    10UW

Descripción general

Descripción del fabricante
10UWBQ2A160A C ULTRAMITE 166.7:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good