Motion
10UBBQ3A56.A D ULTRAMITE

FALK
10UBBQ3A56.A D ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 54.61:1 Relación, entrada de cara C, estructura 215TC
Artículo MI #01647511
No. Fabricante 10UBBQ3A56.A D ULTRAMITE
Precio35,868.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UBBQ3A56.A D ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 54.61:1 Relación, entrada de cara C, estructura 215TC
Artículo MI #01647511
No. Fabricante 10UBBQ3A56.A D ULTRAMITE
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
Precio35,868.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación
    54.61:1
  • Factor de servicio
    3.40

Detalles

  • Caballos de entrada
    10.0000 CV
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • RPM de salida
    32 rpm
  • Par de salida
    19034
  • Capacidad de carga suspendida
    11217 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
10UBBQ3A56.A D ULTRAMITE 54.61:1

También puede gustarle