Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante10
- RPM máximas de salida1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC254TC
- Relación112.03:1
- Factor de servicio1.11
Detalles
- Caballos de entrada15.0000 CV
- Tipo de entradaCara en C
- LubricaciónMineral estándar
- Tipo de montajeMontaje en base
- RPM de salida16 rpm
- Par de salida57751
- Capacidad de carga suspendida11159 lbf
- ReducciónTriple
- Tipo de selladoDoble
Descripción general
Descripción del fabricante
10UBBQ3A112A E ULTRAMITE 112.0:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.