Motion
10UBBQ3A140A E ULTRAMITE

FALK
10UBBQ3A140A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 134.85:1 Relación, entrada de cara C, estructura 254TC
Artículo MI #01647560
No. Fabricante 10UBBQ3A140A E ULTRAMITE
Precio36,968.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UBBQ3A140A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 134.85:1 Relación, entrada de cara C, estructura 254TC
Artículo MI #01647560
No. Fabricante 10UBBQ3A140A E ULTRAMITE
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
Precio36,968.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    254TC
  • Relación
    134.85:1
  • Factor de servicio
    0.92

Detalles

  • Caballos de entrada
    15.0000 CV
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • RPM de salida
    13 rpm
  • Par de salida
    69525
  • Capacidad de carga suspendida
    11135 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
10UBBQ3A140A E ULTRAMITE 134.8:1

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"