Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante12
- RPM máximas de salida1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC184TC
- Relación145.85:1
- Factor de servicio4.34
Detalles
- Caballos de entrada5.0000 CV
- Tipo de entradaCara en C
- LubricaciónMineral estándar
- Tipo de montajeMontaje en base
- RPM de salida12 rpm
- Par de salida27783
- Capacidad de carga suspendida16276 lbf
- ReducciónTriple
- Tipo de selladoDoble
Descripción general
Descripción del fabricante
12UBBQ3A160A C ULTRAMITE 145.9:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.