Motion
10UWXQ2A28.A E ULTRAMITE

FALK
10UWXQ2A28.A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 28.70:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #01647778
No. Fabricante 10UWXQ2A28.A E ULTRAMITE
Precio38,629.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UWXQ2A28.A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 28.70:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #01647778
No. Fabricante 10UWXQ2A28.A E ULTRAMITE
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
Precio38,629.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • Relación
    28.70:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Montaje
    Brida de salida estándar con pozo seco vertical
  • Tipo de montaje
    Brida de salida estándar con pozo seco vertical
  • RPM de salida
    61 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    10UW

Descripción general

Descripción del fabricante
10UWXQ2A28.A E ULTRAMITE 28.70:1
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"