Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del reductor del fabricante10
- RPM máximas de salida1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC184TC
- Relación115.80:1
- Factor de servicio3.68
Details
- Caballos de entrada5 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de montajeMontaje en brida
- Dirección de salidaIzquierda
- RPM de salida15 rpm
- Par de salida18816
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida9096 lbf
- ReducciónDoble
- Serie10UW
Descripción general
Descripción del fabricante
10UWXQ2A125A C ULTRAMITE 115.8:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.