Motion
07UJAJ2A25.AC

FALK
07UJAJ2A25.AC

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 25.04:1 Relación, entrada hueca frontal en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor de 07 pulg.
Artículo MI #01648480
No. Fabricante 07UJAJ2A25.AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
07UJAJ2A25.AC

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 25.04:1 Relación, entrada hueca frontal en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor de 07 pulg.
Artículo MI #01648480
No. Fabricante 07UJAJ2A25.AC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11.14 x 10.47 x 17.68 pulg., 14.82 x 10.47 x 14.82 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.14 pulg., 14.82 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    07
  • RPM máximas de salida
    96.000 rpm
  • Par de salida máximo
    14400 pulg-lbs
  • Relación
    25.04:1
  • Peso
    355.68 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Casquillo para cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    16.600 CV
  • Montaje
    Básico
  • Tipo de salida
    Caballete cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    UJ
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934141355

Descripción general

Descripción del fabricante
07UJAJ2A25.A C ULTRAMITE 25.04:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"