Motion
08UJAJ2A45.AC

Falk (RRX)
08UJAJ2A45.AC

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 45.6:1 Relación, entrada hueca frontal en C, salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor 08
Artículo MI #01648625
No. Fabricante 08UJAJ2A45.AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
08UJAJ2A45.AC

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 45.6:1 Relación, entrada hueca frontal en C, salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor 08
Artículo MI #01648625
No. Fabricante 08UJAJ2A45.AC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    13.11 x 12.6 x 13.11 pulg., 13.58 x 12.6 x 20.71 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.11 pulg., 13.58 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    08
  • RPM máximas de salida
    53.330 rpm
  • Par de salida máximo
    18700 pulg-lbs
  • Relación
    45.6:1
  • Peso
    505.44 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Casquillo para cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    15.600 CV
  • Montaje
    Básico
  • Tipo de salida
    Caballete cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    UJ
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934142802

Descripción general

Descripción del fabricante
08UJAJ2A45.A C ULTRAMITE 45.60:1

También puede gustarle