Motion
08UBBQ3A12.N ULTRAMITE

Falk (RRX)
08UBBQ3A12.N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 08 , triple, 12.8:1 Relación, dirección de salida izquierda, 1.1250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 2.3750 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco
Artículo MI #01648814
No. Fabricante 08UBBQ3A12.N ULTRAMITE
Price$16,251.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
08UBBQ3A12.N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 08 , triple, 12.8:1 Relación, dirección de salida izquierda, 1.1250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 2.3750 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco
Artículo MI #01648814
No. Fabricante 08UBBQ3A12.N ULTRAMITE
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
Price$16,251.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones de la carcasa
    18.19 x 9.06 x 13.43 pulg.
  • Altura de la carcasa
    13.4300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.1900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    08
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 292.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    14600 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    12.8:1
  • Peso
    398.40 lb

Details

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    65.700 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934148477

Descripción general

Descripción del fabricante
08UBBQ3A12.N ULTRAMITE 12.80:1