Motion
09UBBQ3A112N ULTRAMITE

Falk (RRX)
09UBBQ3A112N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, Tamaño del reductor 09 , Triple, 107:1 Relación, Dirección de salida izquierda, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, Entrada acoplada a cara C, 2.7500 pulg. de diámetro de salida, Salida de eje hueco
Artículo MI #01649036
No. Fabricante 09UBBQ3A112N ULTRAMITE
Precio24,048.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
09UBBQ3A112N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, Tamaño del reductor 09 , Triple, 107:1 Relación, Dirección de salida izquierda, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, Entrada acoplada a cara C, 2.7500 pulg. de diámetro de salida, Salida de eje hueco
Artículo MI #01649036
No. Fabricante 09UBBQ3A112N ULTRAMITE
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
Precio24,048.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    20.27 x 11.42 x 16.54 pulg.
  • Altura de la carcasa
    16.5400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.2700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11.4200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    09
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 31.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    33400 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    107:1
  • Peso
    497.90 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    18.200 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934150692

Descripción general

Descripción del fabricante
09UBBQ3A112N ULTRAMITE 107.0:1