Motion
09UBBQ3A160A D ULTRAMITE

Falk (RRX)
09UBBQ3A160A D ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, Tamaño del reductor 09 , Triple, 145:1 Relación, Dirección de salida izquierda, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, Entrada acoplada a cara C, 2.7500 pulg. de diámetro de salida, Salida de eje hueco, 213TC, 215TC Estructura
Artículo MI #01649050
No. Fabricante 09UBBQ3A160A D ULTRAMITE
Precio23,893.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
09UBBQ3A160A D ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, Tamaño del reductor 09 , Triple, 145:1 Relación, Dirección de salida izquierda, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, Entrada acoplada a cara C, 2.7500 pulg. de diámetro de salida, Salida de eje hueco, 213TC, 215TC Estructura
Artículo MI #01649050
No. Fabricante 09UBBQ3A160A D ULTRAMITE
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
Precio23,893.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    20.27 x 11.42 x 16.54 pulg.
  • Altura de la carcasa
    16.5400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.2700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11.4200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    09
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 22.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    37300 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC, 215TC
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    145:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    497.90 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    7.5000 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    15.000 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM de salida
    12 rpm
  • Par de salida
    37320
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Capacidad de carga suspendida
    7643 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934150838

Descripción general

Descripción del fabricante
09UBBQ3A160A D ULTRAMITE 145.0:1

También puede gustarle