Motion
KSDG4V-3-92L-40-M-U1-H7-11

VICKERS BY DANFOSS
KSDG4V-3-92L-40-M-U1-H7-11

02-156041 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #01650591
No. Fabricante KSDG4V-3-92L-40-M-U1-H7-11
Precio3,619.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
KSDG4V-3-92L-40-M-U1-H7-11

02-156041 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #01650591
No. Fabricante KSDG4V-3-92L-40-M-U1-H7-11
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
Precio3,619.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    87 mm
  • Longitud total
    231 mm
  • Ancho general
    48 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Caudal máximo
    10.6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Número de puestos
    3
  • Número de formas
    4
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KSDG4V-3-92L-40-M-U1-H7-11 VÁLVULA DE APOYO

También puede gustarle