Motion
490035
Cadena de ingeniería 490035 - Serie de cadena de arrastre de acero soldado, 112 / 8.000 pulg. de paso, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #01657104
No. Fabricante 490035
Precio116.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería 490035 - Serie de cadena de arrastre de acero soldado, 112 / 8.000 pulg. de paso, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #01657104
No. Fabricante 490035
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
Precio116.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    11.8125 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    112 / 8.000 pulg.
  • Anchura interior
    9.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Longitud del pasador
    11.5625 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    60000 pulg.
  • Peso por pie
    9.8 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    112 / 8.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Número de catálogo del fabricante
    490035
  • Material
    Tratado con calor, carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Material del pasador
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Bajo contenido de carbono
  • Serie
    Cadena de arrastre de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.18M
  • Capacidad de carga de trabajo
    10000 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
WDH112 CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
  • Fabricado en EE. UU.
  • Diseño de barril soldado de dos piezas

You May Also Like