Motion
3535X1
3963519 corona dentada acabada - 35 / 3/8 pulg., acabada con chaveta, 1.0000 pulg. de calibre, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #01657108
No. Fabricante 3535X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3963519 corona dentada acabada - 35 / 3/8 pulg., acabada con chaveta, 1.0000 pulg. de calibre, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #01657108
No. Fabricante 3535X1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6720 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3920 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1830 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Peso
    1.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3535X1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289712816
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    35
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289712816

Descripción general

Descripción del fabricante
3535 X 1 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo