Motion
24138  CCK30/C2LW33VG004

SKF
24138 CCK30/C2LW33VG004

Rodamiento de rodillos esféricos - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C2L
Artículo MI #01657245
No. Fabricante 24138 CCK30/C2LW33VG004
Precio10,116.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24138 CCK30/C2LW33VG004

Rodamiento de rodillos esféricos - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C2L
Artículo MI #01657245
No. Fabricante 24138 CCK30/C2LW33VG004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10,116.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    98.55 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C2, característica de especificación
  • Capacidad de carga dinámica
    371384 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577650535
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    562022 lbf
  • UPC_NO
    7316577650535

Descripción general

Descripción del fabricante
24138 CCK30 C2L W33 VG004 BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C2, característica de especificación