Motion
2060B24 X 3/4

Tsubaki (UST)
2060B24 X 3/4

Finished Bore Sprocket - 60 / 3/4 in, Finished w/ Keyway, 0.7500 in Bore , 24 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #01657312
No. Fabricante 2060B24 X 3/4
Precio139.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
2060B24 X 3/4

Finished Bore Sprocket - 60 / 3/4 in, Finished w/ Keyway, 0.7500 in Bore , 24 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #01657312
No. Fabricante 2060B24 X 3/4
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
Precio139.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.3270 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4690 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1500 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.7960 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    5.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345509
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039345509

Descripción general

Descripción del fabricante
2060B24 X 3/4 SPKT