Motion
14MX-67S-20

Gates
14MX-67S-20

14MX-67S-20 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 14 mm, 20 mm Ancho de cinturón, 67 dientes, Casquillo de cierre cónico, 3525
Artículo MI #01658538
No. Fabricante 14MX-67S-20
Price$704.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
14MX-67S-20

14MX-67S-20 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 14 mm, 20 mm Ancho de cinturón, 67 dientes, Casquillo de cierre cónico, 3525
Artículo MI #01658538
No. Fabricante 14MX-67S-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$704.68/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Bore Diameter  
    1-3/16 to 3-15/16 in
  • Diámetro de paso
    11.755 pulg.
  • Peso
    31.25 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3525
  • Número de Upc del fabricante
    072053271850
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Number Of Teeth  
    67
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053271850

Descripción general

Descripción del fabricante
14MX-67S-20 SPKT
  • Mantenga la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los servicios de reelaboración tienen tiempo de respuesta
  • Advertencia: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo