Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa9 mm
- Peso0.011 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante072053546637
- Número de Dientes17
- UPC_NO072053546637
Descripción general
- Las ruedas dentadas PowerGrip® GT®2 están especialmente diseñadas y fabricadas para funcionar con las correas PowerGrip® GT® y PowerGrip® GT®2 , lo que proporciona el máximo rendimiento y una fiabilidad superior.
- Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
- Diseñado para mantener la carga más cerca del cojinete y prolongar la vida útil del reductor.
- Fácil instalación y extracción gracias a la división completa en el diseño del casquillo.
- El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
- El diseño que ahorra espacio se traduce en más espacio en el eje.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.