Motion
2MR-28S-09

Gates
2MR-28S-09

Cinturón dentado PowerGrip® GT®2 - 9 mm de ancho, 28 dientes
Artículo MI #01658582
No. Fabricante 2MR-28S-09
Precio64.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2MR-28S-09

Cinturón dentado PowerGrip® GT®2 - 9 mm de ancho, 28 dientes
Artículo MI #01658582
No. Fabricante 2MR-28S-09
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
Precio64.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    072053546712
  • Número de Dientes  
    28
  • UPC_NO
    072053546712

Descripción general

Descripción del fabricante
2MR-28S-09 SPKT
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® GT®2 están especialmente diseñadas y fabricadas para funcionar con las correas PowerGrip® GT® y PowerGrip® GT®2 , lo que proporciona el máximo rendimiento y una fiabilidad superior.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Diseñado para mantener la carga más cerca del cojinete y prolongar la vida útil del reductor.
  • Fácil instalación y extracción gracias a la división completa en el diseño del casquillo.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • El diseño que ahorra espacio se traduce en más espacio en el eje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo